※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAU20J プッシュロックUユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596732 KAU20J プッシュロックUユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596732

プッシュロックUユニオンメスアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35596732 品番KAU20J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,830
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
平行ネジ品。
パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
呼び径(A)20A ねじ径MG3/4 材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604) 形状ストレート サイズKAU20J 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L1(mm)64.0 寸法A(mm)29.0 寸法D(Φmm)38.0 寸法L2(mm)16.0
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m、G1:70N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4〜6N・mを推奨します)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35596732 KAU20J 41959077 NAU20J プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1個 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする