曜日別特売
KCS10J プッシュロックⅡコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596775

KCS10J プッシュロックⅡコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596775
KCS10J プッシュロックⅡコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596775

プッシュロックⅡコネクターストレート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)57.5
内容量1個注文コード35596775品番KCS10J
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
寸法D(Φmm)29寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法L(mm)57.5形状ストレート材質ポリブテン(PB)種別-サイズKCS10J種類塩ビ・樹脂管用継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35596827
2018-06-06
用途: 13から16にする。
電気・ガス・熱供給・水道業

4日間で届かない品物、一週間以上過ぎても物が届かないのでまだ使用できていない。やっかいな品物

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする