プッシュロックUコネクターストレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズKCS13X16J 注文コード35596827 品番KCS13X16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)38.6 寸法D2(Φmm)33 寸法L(mm)75 形状ストレート 材質ポリブテン(PB) 種別異径タイプ サイズKCS13X16J 種類塩ビ・樹脂管用継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35596827 KCS13X16J 35597432 NCS13X16J プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) プッシュマスターコネクターストレート BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35596827
2018-06-06
用途:
13から16にする。
電気・ガス・熱供給・水道業

4日間で届かない品物、一週間以上過ぎても物が届かないのでまだ使用できていない。やっかいな品物

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする