BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュロックUコネクターエルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35596854
品番
KCE10J
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
29.0
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法H(mm)
-
寸法L(mm)
49.8
形状
エルボ
材質
ポリブテン(PB)
種別
-
サイズ
KCE10J
種類
塩ビ・樹脂管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材