BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュロックUコネクターエルボ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35596872
品番
KCE16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
38.6
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法H(mm)
-
寸法L(mm)
60.1
形状
エルボ
材質
ポリブテン(PB)
種別
-
サイズ
KCE16J
種類
塩ビ・樹脂管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35596872
KCE16J
35597457
NCE16J
プッシュマスターコネクターエルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です