※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCE20J プッシュロックUコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596881 KCE20J プッシュロックUコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596881

プッシュロックUコネクターエルボ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35596881 品番KCE20J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)46.2 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法H(mm)- 寸法L(mm)81.0 形状エルボ 材質ポリブテン(PB) 種別- サイズKCE20J 種類塩ビ・樹脂管用継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35596863
2014-06-19
用途:
普通に水道工事で使用しています。

プッシュマスターに比べて内径が細くならないので水圧の低い現場でも気にしないで使うことができます。メーカーへは、この商品を廃番にしないようお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする