プッシュロックUコネクターチーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35596951 品番KCT16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)38.6 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法H(mm)60.0 寸法L(mm)79.5 形状チーズ 材質ポリブテン(PB) 種別- サイズKCT16J 種類塩ビ・樹脂管用継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35596951 KCT16J 35597484 NCT16J プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) プッシュマスターコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35596933
2021-02-16
用途:
自宅の外構手洗い場に給湯増設
建設業・工事業

銅管施工に比べ、作業短縮、漏水の心配も軽減。安価であれば、なお良し。

対象商品:
35596942
2019-02-09
用途:
劣化した、水道管の交換作業。
その他業種

初めて使用するが交換作が簡単であった。後は耐久性が、どのくらい優れているが見守りたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする