KCT16X10X16J プッシュロックUコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCT16X10X16J プッシュロックUコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596976 KCT16X10X16J プッシュロックUコネクターチーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596976

プッシュロックUコネクターチーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35596976 品番KCT16X10X16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,870
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)- 寸法D1(Φmm)38.6 寸法D2(Φmm)29.0 寸法H(mm)59.1 寸法L(mm)75.5 形状チーズ 材質ポリブテン(PB) 種別異径タイプ サイズKCT16X10X16J 種類塩ビ・樹脂管用継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35596976 KCT16X10X16J 54048804 NCT16X10X16J プッシュマスター異径チーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) プッシュマスター異径チーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35596933
2021-02-16
用途:
自宅の外構手洗い場に給湯増設
建設業・工事業

銅管施工に比べ、作業短縮、漏水の心配も軽減。安価であれば、なお良し。

対象商品:
35596942
2019-02-09
用途:
劣化した、水道管の交換作業。
その他業種

初めて使用するが交換作が簡単であった。後は耐久性が、どのくらい優れているが見守りたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする