※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAF20J プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597301 NAF20J プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597301

プッシュマスターメスアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20 注文コード35597301 品番NAF20J
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20 ねじRc3/4 最高使用圧力(MPa)0.75 仕様テーパーネジ品 材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状メスアダプター 全長(mm)61.2 サイズ20 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L1(mm)61.2 寸法A(mm)34 外径(Φmm)43 寸法D(Φmm)43.0 寸法L2(mm)15 使用流体水(給水専用) ねじ径MRc3/4
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4〜6N・mを推奨します)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35597274
2019-04-23
用途:
床下などの雄雄ねじとの接続に
電気・ガス・熱供給・水道業

床下の配管など、隠蔽部でパッキンを使いたく無い所て使います。
ネジ種だけ合えば管種変換に使いやすく、重宝してます。

2016-08-03
用途:
給湯工事
RINガス設備 様 (建設業・工事業)

注文して、翌日届くので、とても助かります、管材屋の仕入れより、安いので有り難い!

対象商品:
35597283
2013-11-12
用途:
水道工事
有限会社 スエナガヤ 様

非常に使いやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする