NAF13JT プッシュマスター座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) ストレート テーパーネジ品 35597326

プッシュマスター座付メスアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35597326 品番NAF13JT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,210
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径MRc1/2 仕様テーパーネジ品 材質CAC406(青銅)脱鉛処理他 形状ストレート サイズNAF13JT 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L1(mm)53.8 寸法F(mm)46.0 寸法D(Φmm)30.4 寸法E(mm)36.0 寸法L2(mm)15.0 寸法L3(mm)17.0 寸法L4(mm)11.0 寸法G(mm)19.0 寸法L5(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35597326 NAF13JT 13933545 NAF13JTM プッシュマスター座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) プッシュマスター座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする