プッシュマスターユニオンメスアダプター

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)16A 注文コード35597362 品番NAU16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,910
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
平行ネジ品。
パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)0.75 材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他 形状ユニオン サイズNAU16J 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L1(mm)60.7 寸法A(mm)29.0 寸法D(Φmm)36.7 寸法L2(mm)16.0 使用流体水(給水専用) ねじ径MG3/4 呼び径(A)16A
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m、G1:70N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4〜6N・mを推奨します)
※ブリヂストンのポリブテンパイプ以外、絶対に使用しないで下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35597362 NAU16J 54092588 NAU16JJ プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) プッシュマスターユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35597353
2021-09-16
用途:
給湯器の交換
佐藤油脂株式会社 様 (卸売・小売業)

緊急で欲しかった材料でしたが管材屋に在庫がなく、ダメもとで発注しましたが、出荷が早く工事に間に合い大変助かりました。また利用したいです。

対象商品:
35597362
2019-10-06
用途:
部品交換時
光サービス 様 (その他業種)

強度も問題なく、扱いやすい商品です。大きさも丁度良く、今はこちらの商品を主で使っています。

対象商品:
35597362
2019-04-23
用途:
機器とのジョイントに
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

機器と配管の接続で使っています。紫外線に気をつければ長く使えるのでよく使っています。

対象商品:
35597344
2018-04-19
用途:
エコキュート工事
あぽかんぱにい 様

色んなメーカーの物がありますが、個人的にブリジストン製が使いやすく好きです。

対象商品:
35597344
2019-01-08
用途:
追い炊き配管接続
個人のお客様

架橋ポリエチレン管に使用する予定が、届いた商品の注意事項に「ブリヂストンのポリブテンパイプ以外、絶対に使用しないで下さい」との記載あり。注文画面にも書いといてよ〜

対象商品:
35597344
2014-09-02
用途:
水道工事

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする