BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスター座なし水栓エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35597371
品番
NAE13J3
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径M
Rc1/2
仕様
テーパーネジ品
材質
CAC406(青銅)脱鉛処理他
形状
エルボ
サイズ
NAE13J3
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L1(mm)
13.0
寸法F(mm)
26.0
寸法D(Φmm)
30.4
寸法E(mm)
47.9
寸法L2(mm)
39.0
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m、G1:70N・mEPDMパッキンをご使用の際は4〜6N・mを推奨します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材