プッシュマスター床立上用アダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート 呼び径13 種類塩ビ・樹脂管用継手 注文コード35597396 品番NAF13J6
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は形状・呼び径・種類など3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径13 ねじRc1/2 形状ストレート 仕様テーパーネジ品(ストレート) 材質CAC406(青銅)脱鉛処理他 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)53.8 寸法L1(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法D1(Φmm)30.4 寸法D2(Φmm)53.0 寸法L2(mm)- ねじ径MRc1/2
注意
※NAF13J6のフランジ部を床に直付けする場合のワン座はΦ55mm以上を使用して下さい。
※NAF13J6の床穴径はΦ31mmを推奨します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35597396
2018-10-31
用途:
プッシュマスター床立ち上げ

普通に良い。
他のプッシュマスター継手同様。
しっかりしてる。
プッシュマスターは冶具がなくともアルミ缶とかを切って差し込めば
ポリ管を抜いて再利用できるので気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
35597396
2018-06-15
用途:
給排水工事
建設業・工事業

いつも購入してるところよりも、安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする