BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスターコネクターストレート
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35597405
品番
NCS13J
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
30.4
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法L(mm)
53.9
形状
ストレート
材質
PPS、他
種類
塩ビ・樹脂管用継手
呼び径
13
呼び径(B)
1/2
適合管
PVC
注意
※ねじ破損防止のため、適正トルクで締付願います。
※コネクター継手本体の透明ボディ部に変色が見られる事がありますが、異常ではありません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材