プッシュマスターコネクターチーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35597484 品番 NCT16J
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径16 最高使用圧力(MPa)0.75 材質PPS、他 種別同径タイプ 形状チーズ 全長(mm)81.2 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)81.2 寸法H(mm)59 外径(Φmm)36.7 寸法D(Φmm)36.7 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 使用流体水(給水専用)
注意
※ねじ破損防止のため、適正トルクで締付願います。
※コネクター継手本体の透明ボディ部に変色が見られる事がありますが、異常ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
既存設備補修

プッシュマスターシリーズで既存設備補修
やや不満な点は他社に比べ流量落ちで少々悩みますが気にならない場所では選択商品としてよいと思います

対象商品:
35597475
2022-06-24
用途:
配管作業
山陽設備 様

ワンプッシュで接続できて、作業時間がかからず、大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35597475
2016-11-09
用途:
配管工事
製造業

とても作業性が良く、手間いらず。
時間短縮でき、作業効率アップ

対象商品:
35597475
2015-11-17
用途:
リホーム工事時使用してます。
株式会社明建 様

使い易く簡単に作業できます。
価格も安くいつも使てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする