※使用例
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスターHIVP変換継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35597527
品番
NAH13JX13A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
呼び径
13×13A
最高使用圧力(MPa)
0.75
用途
給水用途専用
材質
PVC他
形状
アダプター
サイズ
(ポリブテン管)PL13J
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
103.7
規格
(異種管)HIVP水道用硬質塩化ビニル管(JIS K6742)
寸法D1(Φmm)
30.4
寸法D2(Φmm)
26.0
使用流体
水(給水専用)
常用使用圧力(MPa)
0.75以下
注意
※60℃以上の高温になる所での保管は避けて下さい。変形や寸法変化の恐れがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材