プッシュマスターバルブ付オスアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35597545 品番 NVM13J
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
テーパーネジ品。
水道用塩化硬質ビニルライニング鋼管(JWWAK116)に使用される管端防食継手に対応しています。
ねじ径MR1/2 材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理 形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)81.7 寸法A(mm)27.0 寸法D(Φmm)30.4 寸法H1(mm)35.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする