※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュマスターバルブ付オスアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35597554
品番
NVM13J4
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじ径M
G1/2
仕様
平行ネジ品
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
81.7
寸法A(mm)
27.0
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
35.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材