絶縁付突合接続端子(Bタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード35597886 品番B-8
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
適合電線(mm2)0.30〜1.25 材質無酸素銅・ビニル 寸法L1(mm)25.00 寸法l(mm)15.00 寸法d1(Φmm)3.20 寸法d2(Φmm)1.70 アズワン品番64-9722-34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35597886
2018-09-26
用途:
自動車電装 突き合わせ結線
自動車・二輪車・自転車関連業

継続使用の定番アイテムです。絶縁スリーブ一体型なのでカシメだけで完結。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする