日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用丸型端子
丸型端子(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
35597904
品番
B-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
16.80
寸法E(mm)
13.00
寸法W(mm)
7.50
寸法d(Φmm)
4.30
適合電線(mm
2
)
0.50〜2.00
組み合せ適合品番
B-3
穴径(Φmm)
4