日立オートパーツ&サービス
日立オートパーツ&サービスの AV取付用品
日立オートパーツ&サービスの 自動車用圧着端子
日立オートパーツ&サービスの 自動車用丸型端子
丸型端子(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
35597913
品番
B-24
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
21.50
寸法E(mm)
16.50
寸法W(mm)
10.00
寸法d(Φmm)
5.50
適合電線(mm
2
)
0.50〜1.25
組み合せ適合品番
B-3
穴径(Φmm)
5
アズワン品番
64-9722-50