曜日別特売
B-21 クワ型端子(Bタイプ) 日立オートパーツ&サービス 35597922

B-21 クワ型端子(Bタイプ) 日立オートパーツ&サービス 35597922
B-21 クワ型端子(Bタイプ) 日立オートパーツ&サービス 35597922

クワ型端子(Bタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)4
内容量1パック(100個)注文コード35597922品番B-21
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

板厚0.5mmの薄型タイプ

寸法L(mm)19.50寸法E(mm)15.50寸法W(mm)8.00寸法d(Φmm)4.50適合電線(mm2)0.50~1.25組み合せ適合品番B-3材質黄銅穴径(Φmm)4アズワン品番64-9722-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35597931
2020-01-31
用途: 電装架装

前回使用させていただいて使用感も全く問題ないし
何より安価が助かります。

対象商品 : 35597931
2018-10-15
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

品質が良くて安心できる商品です。価格も魅力的で端子はいつもこの品です。

対象商品 : 35597931
2018-02-05
用途: 電気機器修繕作業
工藤工務店サービス業

製品の信頼性が高く、安心して使用できます。
コストパフォーマンスも高く感謝しています。

対象商品 : 35597922
2014-07-16
用途: 車載用ハーネス

すごく使いやすいクワ型端子です。
コストパフォーマンスも優れています。
納期も早くいつも使わせていただいています。

1が参考にしています
対象商品 : 35597931
2014-04-09
用途: ナビ・オーディオ取り付け
ライヴリーズ自動車・二輪車・自転車関連業

本体がシッカリして、安物のクワ型とは全く違います。少しの価格の違いで大違いです。安心して普通に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする