クワ型端子(Bタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 35597931 品番 B-22
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

板厚0.5mmの薄型タイプ

寸法L(mm)21.00 寸法E(mm)16.50 寸法W(mm)10.00 寸法d(Φmm)5.50 適合電線(mm2)0.50〜1.25 組み合せ適合品番B-3 材質黄銅 穴径(Φmm)5 アズワン品番64-9722-48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35597931
2020-01-31
用途:
電装架装

前回使用させていただいて使用感も全く問題ないし
何より安価が助かります。

対象商品:
35597931
2018-10-15
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

品質が良くて安心できる商品です。価格も魅力的で端子はいつもこの品です。

対象商品:
35597931
2018-02-05
用途:
電気機器修繕作業
工藤工務店 様 (サービス業)

製品の信頼性が高く、安心して使用できます。
コストパフォーマンスも高く感謝しています。

対象商品:
35597922
2014-07-16
用途:
車載用ハーネス

すごく使いやすいクワ型端子です。

コストパフォーマンスも優れています。

納期も早くいつも使わせていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
35597931
2014-04-09
用途:
ナビ・オーディオ取り付け
ライヴリーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体がシッカリして、安物のクワ型とは全く違います。少しの価格の違いで大違いです。安心して普通に使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする