防水熱収縮チューブ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 35598236 品番 ESTW-9
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(Φmm)(収縮前)9.5、(収縮後)3.0 長さ(m)1.2 材質ポリオレフィン 肉厚(mm)(収縮前)0.5、(収縮後)1.3 収縮温度120℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35598236
2023-02-07
用途:
電線の圧縮固定
製造業

発送も早く、使いやすくて良かったです。
また利用させて頂きます。

対象商品:
35598211
2022-02-26
用途:
自動車の配線修理
自動車・二輪車・自転車関連業

収縮した時のやわらかさとシール材のはみ出し方がちょうどいいです。これのひとサイズ下も取り扱っていただけるとありがたいです。

対象商品:
35598211
2021-12-02
用途:
自動車の外回りの配線の防水処理
自動車・二輪車・自転車関連業

防水材の出具合と柔らかさがちょうどいいです。これのもうワンサイズ下のものもラインナップにあると嬉しいです。1.25に2のサイズを入れるとちょっと大きい感じがあります。

2人が参考にしています
対象商品:
35598211
2019-11-11
用途:
配線の結線に使ってます
DH商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は、使い慣れているので、問題はないです。好きな商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35598211
2017-10-05
用途:
配線防水処理

防水チューブにはカチカチになるハードな耐摩耗タイプがありますが、こちらは加熱後もソフトなので屈曲性が良く、耐摩耗性を要求されない場所には最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
35598211
2016-07-22
用途:
配線接続の防水チューブとして

メーカー品なので問題なく使えます。チューブの収縮も良くぴったりと着く。

対象商品:
35598211
2015-09-14
用途:
自社設備の修理
MECH-LABO 様

水のかかる仕事場の機械の修理などに使っています。収縮率も大きいのである程度細い電線もしっかり防水できます。もう1サイズ細いのも出してほしいです。あと価格ももう少し安くお願いします。

対象商品:
35598227
2016-04-09
用途:
自動車用電機配線の継ぎ手部分の防水用として

メーカー品なので信用していますが、問題なく使えています。熱での収縮もしっかりしており良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする