ダイハツタイプ クリップ

(55件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 35598281 品番 MD30-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内張りクリップ

主な適合純正品番90044-67531 メーカーダイハツ 全長L(mm)19 寸法D(mm)14 外径C(Φmm)19 首下長A(mm)14 軸径B(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
旧車の内張用

かなり前探した時は、私の見逃しかもですが、このサイズ表記の物を見つけられず妥協の品を購入しましたが、今回探したらジャストサイズの表記有りの品を見つけ大満足です。
一般人も買うサイトなので、品番だけじゃなく、サイズ表記をしていただくと助かる方も多いと思います。

2025-03-11
用途:
自動車修理
サービス業

10個で買うと安いので助かります、定番部品なので在庫用にしてます

対象商品:
35598297
2024-04-27
用途:
リアバンパーの修復
K2ポーター 様 (運輸・通信業)

リアバンパーの修復でグリップが必要になり購入しました。
注文翌日には到着でとても助かりました。

また機会があればお願いします。

2024-10-08
用途:
整備
コスモソリューション 様 (サービス業)

色々サイズがあるので助かります。特に気になることもなく使用できます。

対象商品:
09929753
2024-02-04
用途:
車のメンテナンス時
農・林・水産業

耐久性については判りませんが特別、強度が必要がないものなので満足している。

対象商品:
11135801
2023-04-01
用途:
経年劣化。いつの間にか無くなっているカウルトップガーニッシュ用に

経年劣化のせいか、気づくと無くなっています。この商品は、沢山入っていて、とても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
11135801
2022-10-02
用途:
車両の乗降ステップ補修
サービス業

高齢者・身障者の送迎用車両で、後席スライドドアのところに乗り降りが楽に出来るよう、乗降時ステップが出ます。
そのステップの縁周りに板ゴムの保護がありますが、地上高が低いので縁石などで接触してゴムがはがれる事が注意していないとあります。
その際4〜5か所に本商品クリップがあり外れる事があります。
車のメーカーは違いますが、ぴったりと合うので購入しました。
お蔭様で自分で修理出来てありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
11135801
2022-10-20
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

外した時に破損してしまい購入しました。使用に不具合はないです。少し作りが荒い感じですが、目につくパーツではないので別に不満ないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする