SX-71N 黄 カッター 小型 モノタロウ 35598753 SX-71N 黄 カッター 小型 モノタロウ 35598753 SX-71N 黄 カッター 小型 モノタロウ 35598753 SX-71N 黄 カッター 小型 モノタロウ 35598753

カッター 小型

(140件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35598753 品番 SX-71N 黄
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!

規格S型 仕様ロック機構付 種別S型 全長(mm)135 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)9 材質(刃)カーボンスチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
商品の加工に
ぼんじゅーる農園 様 (農・林・水産業)

商品に貼り付けるシールが少しだけはみ出してしまった際、はみ出した部分の切り取りに使用しています。ペンのように使えるので、小細工が効き、美しく仕上がります。

2025-08-12
用途:
使いやすいです
教育・研究機関

手に持ちやすく軽く、カッターの切り具合もいいです。お値段も安くお勧めです!

対象商品:
35598753
2025-08-06
用途:
レターナイフの代わりに
製造業

安くて切れ味が良く既に持ってるがレターナイフ代わりに購入しました。
引っ掛かることなくストレスがない

2025-07-28
用途:
事務作業
製造業

コンパクトで軽く、手に馴染むサイズ感がとてもいいです。細かい作業やちょっとした梱包開封などに重宝しています。切れ味も十分で、とても使い勝手が良いです。

対象商品:
35598753
2025-06-11
用途:
ダンボール等を切る時に使用
製造業

刃物を細かく出せるので重宝します。
コスパがとても良いです。

2025-03-21
用途:
事務作業、屋内作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

カッターナイフとして軽便だと思いながら使っています。刃物その物も切れ味抜群です。使い勝手良いです。

2025-03-10
用途:
事務用に
農・林・水産業

事務机に入れています。通常のものより細目で、机引出内でも場所を取りません。

対象商品:
35598753
2024-10-22
用途:
梱包に
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

梱包でダンボールを切るのによく使います
切れ味もよく使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする