フードパック(巻寿し)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード35598945 品番巻寿司1平
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

透明性に優れ、幅広くご利用いただけます。非嵌合(かんごう)タイプ

仕様巻寿司1平 材質OPS 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(閉じた時)216×82×34、(開いた時)216×164×30 耐熱温度(℃)80 質量(g/枚)5.6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※電子レンジ不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89286671
2025-01-14
用途:
テイクアウト
いけす料理 磯太郎 様 (飲食業)

パック専門のショップになく途方に暮れていたところこちらで見つけることができ太巻(寿司)のテイクアウトに使っています。サイズ的にもピッタリでとても重宝しています。

対象商品:
89286671
2023-11-07
用途:
巻き寿司の販売

太巻き寿司の店頭販売用に注文しました。縦巻きに長さ、高さともにピッタリのサイズで使い易かった。

対象商品:
89286671
2023-09-11
用途:
韓国キンパパックとして使ってます。
合同会社 C A O 様 (飲食業)

韓国キンパパックとしてピッタリです。
幅も縦もちょうどいいサイズなのでほんとうにたすかります。

対象商品:
89286671
2023-02-08
用途:
飲食イベントじに使用
川島物産 様 (サービス業)

串の大串をお客様に提供する際にサイズが合うか少し心配でしたが、いざ使ってみるとピッタシで、以外にも多少の熱で重ねても大丈夫であった。

対象商品:
89286671
2022-10-07
用途:
寿司のテイクアウト
有限会社ひのや 様 (飲食業)

さんま寿司や巻き寿司を一本入れられるパックなので、重宝しています。今回まとめ買いしました!

対象商品:
89286671
2019-01-06
用途:
ホットドックお持ち帰りの時
飲食業

サイズが良かったので使用しています。
薄すぎないところがいいと思います。

対象商品:
89286671
2017-07-11
用途:
生そばの販売に
オオミヤ 様 (サービス業)

ちょうどいい大きさに満足しています。長さがあと3センチほだあれば最高なんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする