バガスペーパーウェア プレート

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード35599207 品番GP-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイププレート 材質バガス(天然パルプ) 直径(Φcm)21 耐熱温度(℃)100 質量(g/枚)15 入数(枚)50 メーカー商品コード004466082
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35599207 GP-21 47881508 004466157 紙皿 バガスペーパーウェア プレート HEIKO 紙皿 バガスペーパーウェア プレート HEIKO 1パック(50枚) 749 税込824 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:348592

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35599182
2025-03-26
用途:
慶弔用品
山田工務店 様 (建設業・工事業)

49日用に使用。箸・プラコップ共々棄てれば良いだけ。

対象商品:
35599191
2023-07-27
用途:
取り皿として使用
ジュエリー工房 Ryo 様 (製造業)

何回目かのリピートです。水漏れはもちろん油もそこに漏れません。値段的にも満足。

対象商品:
35599191
2022-10-26
用途:
お祭り
日本グランドロッジ 様 (教育・研究機関)

焼きそばやホットドッグ等用に使いました。2000枚必要でしたが、すぐに届けていただけたので、たいへん助かりました。

対象商品:
35599207
2022-08-21
用途:
ピザのお皿として使用
飲食業

皿が厚く安定しており、食品を安心して載せることができました。

対象商品:
88631243
2020-09-11
用途:
屋外

百均より丈夫だと思います。もっと大きい商品がほしいです。

対象商品:
35599182
2020-05-04
用途:
家庭用
その他業種

とても良い感じです。使ってはいませんが、何かの時に安心できます。

対象商品:
35599182
2021-06-07
用途:
患者食事用
医療・福祉・介護関連業

もともと使用していたので、特に感想、改善点はありません。

対象商品:
35599207
2019-06-06
用途:
自宅の食事の皿
サービス業

電子レンジが使えること、なよなよしなく、固さがあり耐久性が抜群!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする