C150 ND115 バガスペーパーウェア どんぶり HEIKO 35599295

バガスペーパーウェア どんぶり

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(50枚)
注文コード
35599295
品番
C150 ND115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

材質
バガス
容量(mL)
150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
115×45
耐熱温度(℃)
100
質量(g/枚)
7
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35599295C150 ND11501208795MD-3C150 ND115 モールドどんぶりコーティング 大黒工業 01208795モールドどんぶりコーティング大黒工業1パック(50枚)
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89271314
2017-08-27
用途: お祭りイベント

全部接着したように使えない商品!
クレームが多数出ている物を点検もせずに納品している御社の商品管理体制はどうなっているのか!非常識だ。
返品対応で済む問題ではない。
こんな物は発送停止すべきだ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます。
以前より多くの書き込みをいただいておりましたので
弊社での取り扱いを中止させて頂いておりましたが、
ご注文頂きましたサイズのみ中止ができておりませんでした。
誠に申し訳ございませんでした。
今後はこのようなことの無いようフローを見直し、再発防止を徹底いたします。
どうか今後とも変わらぬご愛顧のほど、心よりお願い申し上げます。

対象商品 : 35599322
2015-11-14
用途: 昼食時

大きさは希望通りで満足ですが、一枚一枚が簡単に取れないのが★一つ足りないところです。

1が参考にしています
対象商品 : 35599295
2017-02-01
用途: 食事など

皆さんも書いてらっしゃるようにひっついてて1個ずつ取れない。無理に剥がそうとするとやぶれることも・・・ ひどすぎる 一回クレームきたらそちらの在庫を確認するとかの対策も全くしないようですね。もう二度と買いません。こんな商品管理体制じゃ東証一部上場の看板が泣きますよ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
不良品のため返品対応させていただきます。
別途連絡させていただきます。

対象商品 : 35599286
2017-01-29
用途: 食事の際の使い捨て食器として使用

どんぶりがくっついて無理矢理はがしてそれぞれを分離した。生産時に器の表面のコーティング材が十分乾燥しないうちに器を重ねて梱包しているためにそれぞれの器がくっついてしまったものと思料される。以前に購入した際には今回のようなことはなかったので、生産ロットの問題であろうか?いずれにせよ、商品としては不満であり改善を求む。

MonotaROからの回答

御迷惑をお掛けしており大変申し訳ございません。
メーカーに確認いたしました。

こちらの商品につきまして、以前、乾ききらないうちに梱包したため剥がれないというクレームが実際起きており、以降は乾燥時間の設定を変えておりますが、生産直後は問題無くても、流通段階で上から圧が掛かると圧着される現象が一部出ているようです。
あくまで一部となりますので、その場合は返品対応させていただきます。

別途連絡させていただきます。

対象商品 : 35599313
2016-12-19
用途: ライブハウスの打ち上げの時
Goodstock Tokyo飲食業

どんぶりがくっついていて、一枚一枚はがすのが大変。
剥がす時に力がいるので、縁がヨレヨレになってしまい見た目が汚くなる。
もう買わない

1が参考にしています
対象商品 : 35599322
2016-07-30
用途: バーベキュー

使う前から全てくっついて剥がすのに一苦労です。
接着剤?みたいな.....使い物になりません!!!
当日恥をかきました!!!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35599322
2016-07-11
用途: どんぶり器に使用
個人のお客様

普段は半分くらいは仕様可能ですが今回購入分は50枚全部くっついて取れません。形も変形し中も破れ使い物になりません。久し振りに粗悪品を体験しました。全数廃棄償却処分でした。よそで購入します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 35599304
2016-06-28
用途: BBQの取り皿
イースト機工

一枚一枚が接着してるかのように非常に取りにくい。
次回からは別の商品を購入します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする