中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の オードブル容器
DX小判皿
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
35599532
品番
K-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
金属の皿をイメージしたアルミ蒸着の定番皿です。オードブル用等
質量(g/枚)
65
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
90
色
銀
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×290×25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35599532
K-8
60230716
004462413
DX小判皿
中央化学
1パック(20枚)
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)