アルミケース

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 35599961 品番 10F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
厚さ(μm)12 高さ(mm)36 上径×下径×高さH(mm)127×55×36 質量(g/枚)0.41 底径(Φmm)55 仕様合紙なし
注意
※上径はアルミケースを開いた直径になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35599961
2022-03-31
用途:
お弁当
第三弁天丸 様

この大きさは、お弁当ぴったり。
毎日使っています。
我が家の必需品です。

1人が参考にしています
対象商品:
35599916
2021-11-06
用途:
ケーキ用
杜のカフェシャナ 様 (飲食業)

サイズを勘違いして、小さい物を購入してしまいました
商品に問題は無いですが、次回はよく確認します。

対象商品:
35599943
2021-06-08
用途:
ケーキを包むのに使用
洋菓子の店 モンレーブ 様 (卸売・小売業)

コスパが良い もう少し厚身があるとなお良いけど 値段が上がるのも困る

対象商品:
35599961
2021-04-13
用途:
事務所でお菓子を配るときに使用
運輸・通信業

リピート買いです。小さいサイズはどこでもあるのですがこのサイズで枚数がある程度あるものを扱っているネットショップは意外とないので助かっています。

対象商品:
35599952
2020-10-17
用途:
お菓子作りに
宮内建材 様

なにしろ量が多いので満足です、消耗品は助かります。

対象商品:
35599916
2020-07-19
用途:
お弁当
飲食業

中々この大きさおいてなくてたくさん必要なので助かってます。

対象商品:
35599961
2019-08-02
用途:
お弁当
メグミフ-ズ株式会社 様

高さがあるので、ちょっとしたお汁が普通のより溢れにくくて良いです。
もっと高い物もあれば良いです。

対象商品:
35599952
2019-02-20
用途:
製パンの時
飲食業

見た目も綺麗でまとまりやすく
アイシングやソースもカップに収まってくれるので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする