LL ミラクルパック(平袋保冷バッグ) シモジマ 35600372

ミラクルパック(平袋保冷バッグ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード35600372 品番LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手軽で持ちやすい保冷・保温バッグです。表面のアルミ層による遮光性と発泡体層による断熱性により、優れた保冷・保温効果を発揮。発泡体層は断熱性の他に緩衝性があるので、傷防止、保護袋として利用できます。鮮魚や精肉、冷凍食品など品物の適正温度状態を保ちながら持ち運ぶことができます。

内寸(幅W×高さH)(mm)350×475 用途食品、物流配送、梱包・包装業界、外食産業。 材質ポリエチレン+アルミ蒸着 サイズLL 質量(g/枚)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35600372 LL 48894572 35-4A ミラクルパック(平袋) シモジマ ミラクルパック(平袋) シモジマ 1パック(10枚) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35600372 LL 48894615 35-4 ミラクルパック(手抜き平袋) シモジマ ミラクルパック(手抜き平袋) シモジマ 1パック(10枚) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35600372
2016-06-02
用途:
冷蔵商品持ち帰り用
雪印メグミルク株式会社 様

サイズが もっと幅広く(小さいのから大きいのまで)あれば
GOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする