大塚刷毛製造
ノンスリップシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
35600573
品番
240205 1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅広の6尺(1800mm)幅。100m巻きのシングル加工。広い場所を一気に養生するのに向いています。
厚みが0.03mmで軽いので、持ち運びや取り回しをするのに作業性に優れています。
幅(mm)
1800
長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.03
色
グリーン
材質
ポリエチレン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35600573
240205 1800
02290042
240205 1800
ノンスリップシート
大塚刷毛製造
1セット(2巻)
¥
9,498
税込
¥
10,448
内容量に違いがあります