- メタルリボン HEIKO 35601133

メタルリボン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)18
ゴールド
内容量1巻注文コード35601133品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

見た目はメタルリボンとよく似ていますが、こちらは横糸にテトロン糸を使用しています。

ゴールド幅(mm)18長さ(m)30材質テトロン・メタルメーカー商品コード001400900
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 店頭販売
ワインフードストアこにし卸売・小売業

酒販店ですが商品のラッピングや個包装に欠かせません。

対象商品 : 35601115
2024-02-06
用途: 購入商品のラッピング
有限会社 陰山商店卸売・小売業

適度な張りと厚みがあり、価格の割に高級感があります。金と銀は包装紙の柄も問わずに使用できるので、重宝します。少し大きめの商品や、価格の高い商品には、2色使いしても素敵です。実用性の点でも、滑らないので結びやすいです。当店には切らすことのできないリボンになりそうです。

対象商品 : 35601124
2019-01-22
用途: 神楽舞で鬼が使う鬼棒、神が使う弓などの装飾用として使用します。

金にしても銀にしてもとても輝きがよく、鬼棒、弓が引き立ちいいものができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする