カラータイ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000本) 注文コード 35601237 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

袋の口などをとめるのに便利なタイです。

幅(mm)4 長さ(cm)10 アオ 用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。 材質PVC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35601185
2023-06-24
用途:
普段の生活に使っています

お菓子やパンの包装用に、長年こちらのカラータイを愛用しています。

浮気したこともありますが、針金が切れたり、ビニールと剥がれてしまったりで、結局はこの商品の使いやすさが抜群と思いますね。

長さが選べるので、その点も気に入っています。

何回か使用して、傷んで来たら生ゴミの袋の口を閉じて捨てます。

対象商品:
35601185
2023-06-10
用途:
手作りパンを友人にプレゼントする時

しっかりしているので、愛用の品です。赤・青・緑・黄色と順番に購入しています。たっぷり1000本入りですから、なかなか減りませんが。

対象商品:
35601203
2021-10-22
用途:
品物の包装
その他業種

お菓子やパンの包装にいつも使用しているカラータイです。

長さは使い勝手が良いのでこのサイズを使用しています。包装資材屋さんが遠方なので取り扱っていただけて感謝しています。

対象商品:
35601194
2021-07-11
用途:
商品を入れた袋を閉じる際
LiLys taiwan shop 様 (飲食業)

中心の針金が100円ショップなどのものより太く、しっかり止められます。
長さもちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35601291
2021-07-08
用途:
植木の枝押おさえ

支柱に枝を固定するのに、とても便利で
今は、これ無しでは園芸は考えられません。

対象商品:
35601212
2022-02-03
用途:
梱包作業

少量で購入できるのでいろいろ試すことができていい。

対象商品:
35601273
2020-09-18
用途:
キャンディーをとめるタイとして。
製造業

シンプライズベスト。飽きのこない、とっても使いやすいタイです。

対象商品:
35601282
2020-06-13
用途:
植物の枝固定用
農・林・水産業

問題なく使用できています。
送料が安くなれば、定期購入したいのですが、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする