曜日別特売
No.119 タックラベル 再はくりタイプ HEIKO 35602296

タックラベル 再はくりタイプ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(528片)
ラベルサイズ(mm)8×20
内容量1パック(528片)注文コード35602296品番No.119
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
タイプ四角材質再はくり紙ラベルサイズ(mm)8×20メーカー商品コード007062725繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35602305
2023-06-06
用途: 消費税の価格表示のために

消費税の価格表示を変えるために、わざわざ札を前途回するよりも、このシールで上書きしたほうが早かったので、これを使いました

対象商品 : 35602296
2022-11-01
用途: 管理用ラベル
製造業

7年くらい経過しても綺麗に剥がれます
ただ、ベースが紙なので日光を避けても黄変します

対象商品 : 35602305
2020-10-18
用途: 値段はり
吉又商店

使いやすく、機能的。もっと大きいのを買えばよかった。

対象商品 : 35602296
2019-12-26
用途: SDカードなどの仕分け
株式会社ビデオあとりえサービス業

何度も繰り返し使うメディアの仕分け表示に使っています。
どこのメーカーのラベルよりしっかり貼れてきれいに剥がせるので、
大切なデータの管理に役立っております。

対象商品 : 35602332
2019-09-20
用途: お菓子販売用に
医療・福祉・介護関連業

安くていいのですが粘着力が弱くてすぐ剥げてます。はる物によりますがカーブしているプラスチックには弱かったです。

対象商品 : 35602305
2017-12-21
用途: メモ用

業務上丁度良いサイズのシールです。しっかり貼れるのでリピートしています。

対象商品 : 35602296
2018-08-13
用途: 商品の価格
ふくろう陶房その他業種

とてもはげやすく、満足しております。
また購入したいです。

対象商品 : 35602305
2018-04-21
用途: 値札として
自動車・二輪車・自転車関連業

とくに使用上の問題はありません。価格には満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする