タックラベル 再はくりタイプ

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30片) 注文コード 35602393 品番 No.123
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
タイプ四角 材質再はくり紙 ラベルサイズ(mm)50×75 メーカー商品コード007062729 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35602305
2023-06-06
用途:
消費税の価格表示のために

消費税の価格表示を変えるために、わざわざ札を前途回するよりも、このシールで上書きしたほうが早かったので、これを使いました

対象商品:
35602296
2022-11-01
用途:
管理用ラベル
製造業

7年くらい経過しても綺麗に剥がれます
ただ、ベースが紙なので日光を避けても黄変します

対象商品:
35602305
2020-10-18
用途:
値段はり
吉又商店 様

使いやすく、機能的。もっと大きいのを買えばよかった。

対象商品:
35602296
2019-12-26
用途:
SDカードなどの仕分け
株式会社ビデオあとりえ 様 (サービス業)

何度も繰り返し使うメディアの仕分け表示に使っています。
どこのメーカーのラベルよりしっかり貼れてきれいに剥がせるので、
大切なデータの管理に役立っております。

対象商品:
35602332
2019-09-20
用途:
お菓子販売用に
医療・福祉・介護関連業

安くていいのですが粘着力が弱くてすぐ剥げてます。はる物によりますがカーブしているプラスチックには弱かったです。

対象商品:
35602305
2017-12-21
用途:
メモ用

業務上丁度良いサイズのシールです。しっかり貼れるのでリピートしています。

対象商品:
35602296
2018-08-13
用途:
商品の価格
ふくろう陶房 様 (その他業種)

とてもはげやすく、満足しております。
また購入したいです。

対象商品:
35602305
2018-04-21
用途:
値札として
自動車・二輪車・自転車関連業

とくに使用上の問題はありません。価格には満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする