3/22より値下げ!現場を応援

No.23 提札 白無地 HEIKO 35602603 No.23 提札 白無地 HEIKO 35602603 No.23 提札 白無地 HEIKO 35602603

提札 白無地

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 35602603 品番 No.23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698
材質コート紙 寸法(mm)15×30 仕様綿糸付き メーカー商品コード007102300
注意
※使用原紙が変更になります。(従来商品と色味が異なります。)
順次切り替えとなりますのであらかじめご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35602637
2023-05-05
用途:
商品の仕分けに
卸売・小売業

ちょうどよい大きさのタグになります。使い勝手もよく重宝しています

対象商品:
35602612
2019-03-01
用途:
セキュリティワイヤへ その管理部門の情報を明記する
製造業

コストパフォーマンスが良かった。
但し、次は「書く面積」がもう少し大きい方を考えます。

対象商品:
35602612
2017-05-26
用途:
商品への値付け
製造業

糸も紙質もしっかりしていて書きやすく使いやすいです。

対象商品:
35602594
2012-12-23
用途:
電源アダプターや音響機器ケーブルのワイアリングで分別するため使用

当方の場合は値札の使用ではなく音響機器ケーブルのワイアリングを分別する際に各名称等を記入するのに使用しております。他Acアダプター等も数が膨大になると何のものだか見当つかなくなるので整理するのに重宝しております。コート紙も薄すぎず厚すぎず非常に高級感あり、綿糸も良いものを使用してます。品質は大変素晴らしいので高級品の値札の使用に合いそうですね。

2人が参考にしています
対象商品:
35602594
2015-02-10
用途:
商品の値付け
保坂商会 様

値札の糸の色など、もう少し詳しい、説明を希望する。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報を追加致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「紙の厚み」、「耐水性」、「糸の長さ」について教えてください。
回答:
お問合せの内容につきましては、下記の通りとなっております。

紙の厚み510μm
紙ですので、耐水性はありません。
糸の長さ70mm 
2013-12-04

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする