タグガン 503シリーズ用ピン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000本) 注文コード 35602707 品番 US25
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです。

半透明 ピン長さ(mm)25 適合(タグガン)B503S1・B503L 質量(1箱あたり)(g)570 仕様スタンダード用 材質ナイロン 長さ(mm)約25 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番390-5721

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
札付け
製造業

仕入先が廃業してしまいモノタロウに有り助かりました。問題なく使えます。

対象商品:
35602691
2021-09-18
用途:
製品の検品時の繋ぎ
製造業

正規の物を以前から使用していましたので 問題なく使用
こちらは 1箱から購入可能なので ありがたいです。

対象商品:
35602691
2019-03-23
用途:
鮮魚のタグ 個別に使用しました。全然 問題なく使えてます。問題があるとすれば タグガンの方だと思います。針交換や、注油の気長な、メンテナンスガ必要だと思います。大量に使う人はクーポンなど有効に使ってください。私ももっと、モノタロウ使いたいと思います、

問題なく使えました。使い勝手がある組織は充分 及第点クリアーだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする