HL-230 フックロックス トスカバノック 35602795 HL-230 フックロックス トスカバノック 35602795

フックロックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200本) 注文コード 35602795 品番 HL-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ディスプレイの吊り下げに最適です。

材質ナイロン66 長さ(mm)230(フック部分をのぞく) ナチュラル 内寸(mm)(フック)9 開口寸法(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35602786
2022-08-22
用途:
商品を吊るす時
有限会社 マツシタ靴店 様

商品のサンダルを左右束ねてネット什器に吊るす時に使用しています。
左右のザイズが崩れることなく綺麗に丁度良い長さでディスプレーできます。
抜け落ちる事もなく丈夫なのも購入の決め手です。

対象商品:
35602795
2021-02-22
用途:
小物をつるして、整理、見やすく探し安くてしている。
高森事務所 様 (その他業種)

凄くいい。気に入っている。便利。他のところでわ売ってないから凄く助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
35602795
2019-09-24
用途:
印刷物を綴じる
KTシステムズ株式社 様 (製造業)

少量での発注が出来るので助かります。
ただ注文をする時に到着日が知りたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする