SPラベル

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1000枚×10巻) 注文コード35602865 品番219999552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
種別SP-7 色(柄)消費期限 点付赤 タイプ強粘着タイプ ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6 用途SPハンドラベラー用ラベル ラベル枚数(1巻当り)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35602865 219999552 79826129 419-99907-1 SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー) SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー) 1パック(1000枚×10巻) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35602831
2023-01-30
用途:
サトーラベラーのラベル、交換
かねき米の郷 様 (卸売・小売業)

他の注文と一緒に頼んで、税込価格の表示ラベル買いに行かなくて済むので、助かります。

対象商品:
07063901
2022-09-28
用途:
検品作業

簡単にはがれ落ちないので安心。
納期も早いのでリピートしてます。
価格が少し上がりましたが仕方ないですね。

対象商品:
35602822
2022-12-25
用途:
商品の値段付け
テスワークス 様

弱粘着性なので剥がしやすくノリが残りにく便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
35602822
2021-12-08
用途:
衣類製造時の生地に付箋の代わりに使用
株式会社YMソーイング 様 (製造業)

本来の使い方ではないのですが衣類製造時の製品に付箋のようにメモするのに使用しています。貼りやすく剥がれやすいので重宝しています。真ん中に赤い横線の入った物があれば
ベストです

1人が参考にしています
対象商品:
07063926
2021-01-22
用途:
外箱に賞味期限を記載する
ナカキ食品株式会社 様

SATOのハンドラベラの為、純正品を使用しています。SATOのハンドラベラSPのラベラに対応できる社外品のラベラ及びインクはありませんか?

1人が参考にしています
対象商品:
35602865
2020-10-23
用途:
製品包装時
NPO法人シオン サフラン 様

粘着性が強くもなく、弱くもなく丁度よいので使いやすい。

対象商品:
35602822
2020-03-31
用途:
商品の値札用

弱粘というのが何よりいいです。強粘だとしつこいほど貼りついて取れませんが、このくらいがちょうどいいです。

対象商品:
07063901
2019-11-22
用途:
値段を貼る
株式会社ルーラル 様 (製造業)

工場で商品を販売する際、値段を貼ったほうが便利なので、今まで使用していたラベルで使いたいと思い、購入しました。
 作業が楽になり、助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする