ガス給湯器用リモコン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35603102 品番 RC-7606S
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

タイプ浴室リモコン 機能オートストップなしリモコン 用途給湯専用
注意
※オートストップにてお湯はり終了後、お湯はり設定を解除するまでは、お湯が使用になれません。また、お湯はり中にお台所等の他栓でお湯を使用すると、使用した分だけ浴槽へのお湯はりの量が少なくなります。また、オートストップのお湯はりの最高温度は48℃です。
※浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)。「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:697

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35603127
2020-08-27
用途:
浴槽内取り付け
甲斐設備 様 (建設業・工事業)

リモコンのみ早く届いても取り付け出来ませんでした。本体と同じ日に届けて星です

1人が参考にしています
対象商品:
35603093
2015-01-16
用途:
自宅に設置

商品については問題なし。
もう少し安い別のネットショップで購入しようとしたが、何度入力しても次画面に進まず断念。
唯一会員登録しているモノタロウさんで購入できたので助かりました。
毎回思いますが、配達日とか時間指定できないので仕事で不在なのわかっていながら配達に来てもらうのは気が引けます。なんとかなりませんか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする