KQS10-04S 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQS10-04S 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603836
KQS10-04S 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603836

六角穴付ハーフユニオン KQS

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35603836品番KQS10-04S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥482

ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。

ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR1/2寸法L(mm)28寸法H(mm)8形状六角穴付ハーフユニオン質量(g)35寸法A(mm)20寸法D1(Φmm)22寸法M(mm)21使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04885335
2015-01-06
用途: 補修用

マニホールド等のスパナのスペースがないときに便利です
価格は少々高くなりますが、交換しにくい場所には。価格は変えられません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする