KQS16-04S 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQS16-04S 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603881
KQS16-04S 六角穴付ハーフユニオン KQS SMC 35603881

六角穴付ハーフユニオン KQS

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35603881品番KQS16-04S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥589

ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。

ボディ:黒色
リリースブッシュ:青色
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)16接続ねじR1/2寸法L(mm)35寸法H(mm)12形状六角穴付ハーフユニオン質量(g)34寸法A(mm)27寸法D1(Φmm)25.7寸法D2(Φmm)24寸法M(mm)25使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35603881KQS16-04S41205437KQ2S16-04ASKQS16-04S 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41205437六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。色に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04885335
2015-01-06
用途: 補修用

マニホールド等のスパナのスペースがないときに便利です
価格は少々高くなりますが、交換しにくい場所には。価格は変えられません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする