※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35605385
品番
KQ2VS06-01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥467
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
寸法A(mm)
22.5
寸法D1(Φmm)
12.8
寸法D2(Φmm)
13.4
寸法H(mm)
6
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
13.6
寸法L3(mm)
25.6
寸法M(mm)
17
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水
ねじの種類
R
接続ねじ
R1/8
質量(g)
15
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35605385
KQ2VS06-01S
41414423
KQ2VS06-01AS
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります