※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35605446
品番
KQ2VS10-03S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥747
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン
色
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60
水の場合:0~40(凍結なきこと)
寸法A(mm)
26
寸法D1(Φmm)
18.5
寸法D2(Φmm)
20.6
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
19.4
寸法L3(mm)
31.4
寸法M(mm)
21
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気・水
ねじの種類
R
接続ねじ
R3/8
質量(g)
39
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35605446
KQ2VS10-03S
41209113
KQ2VS10-03AS
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1個
¥
649
税込
¥
714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35605446
KQ2VS10-03S
41414545
KQ2VS10-03AS
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(5個)
¥
3,598
税込
¥
3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります