曜日別特売
CDQ2A20-10DCMZ-XC2 CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-10DCMZ) SMC 35605535

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-10DCMZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
35605535
品番
CDQ2A20-10DCMZ-XC2
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする