CDQ2A20-2DZ CD Series(CDQ2A20-2DZ) SMC 35609333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A20-2DZ)CDQ2A20-2DZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35609333
品番
CDQ2A20-2DZ
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
ストローク(mm)
2
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする