CDQ2A20-3DMZ CD Series(CDQ2A20-3DMZ) SMC 35610882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A20-3DMZ)CDQ2A20-3DMZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35610882
品番
CDQ2A20-3DMZ
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
ストローク(mm)
3
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする