曜日別特売
マスカット フラワーラップ HEIKO 35614625

マスカット フラワーラップ HEIKO 35614625
マスカット フラワーラップ HEIKO 35614625
マスカット フラワーラップ HEIKO 35614625
マスカット フラワーラップ HEIKO 35614625

フラワーラップ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マスカット
マスカット
アカ
アズキ
アンズ
イエロー
ウメ
オレンジ
クリーム
サーモンピンク
サクラ
サンゴ
シロ
スカイブルー
スミレ
チェリー
チャ
ピーチ
ピーチピンク
ピュアレッド
ピンク
フカミドリ
ブライダルピンク
ブラック
プラム
ミズ
レモン
ロイヤルブルー
ローズレッド
ワカタケ
ウスダイダイ
内容量1本注文コード35614625品番マスカット
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。

用途フラワー・ギフトラッピング・ディスプレーとしてマスカットメーカー商品コード006777426材質ポリエステル不織布長さ(m)20幅(cm)65質量(g/本)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: ギフト用

ギフト用に色々使っています。好きな大きさに切り分けて使用できて重宝しています。

対象商品 : 35614607
2018-11-03
用途: プリザーブドフラワーで、花束を作るときに使っています。あと、ラッピングの時にも使っています。
Lotus Flowerその他業種

もっと柔らかいと作業がしやすいですね。
色は綺麗です。

対象商品 : 88634664
2017-09-11
用途: 商品のラッピング用

商品のラッピング用に使用しています。
不織布なので、シーラーを使って商品に合わせたサイズの袋を造って使用します。
カラーバリエーションも豊富で助かります。
難点を挙げるとすると、薄いので1枚だけでは中が透けて見えてしまいます。本来の用途とは若干違うのでそこは諦めて、2枚重ねで使っています。

対象商品 : 88634682
2017-02-02
用途: 商品のラッピング用

花ではないですが、商品のラッピングに使用しています。
本来の用途にはこれでよいのだと思いますが、
思ったよりは薄いので商品を包むと1枚だけでは中が透けてしまいます。
便利に使っています。満足です。

対象商品 : 35614573
2013-06-22
用途: 花のギフトラッピング

どのような商品かすでに知っていたので、注文。
実物も間違いなかった。

対象商品 : 35614634
2012-06-27
用途: 商品発送時の梱包(ダンボール内)

綺麗な薄紫なのでダンボール内で商品を梱包した際に
全体を包むように使用しています。
女性からも男性からも評判が良いです。
高級感のある素材なので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする